Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6315 06 10WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592044
  • Hersteller:6315 06 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6315 06 10WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3 g
C
R1/8
D
6 mm
E
11 mm
F
13 mm
H
32 mm