12,97 €/ Stückexkl. MwSt
15,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6179 04 13 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum |
Material Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 23 g |
C | R1/4 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 17 mm |
J | 10 mm |
L | 20 mm |