9,09 €/ Stückexkl. MwSt
10,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6105 06 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase |
Gewicht | 29 g |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 16.5 mm |