7,13 €/ Stückexkl. MwSt
8,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 6100 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6105 04 60 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 10x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase |
Gewicht | 14 g |
C | M10x1 |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 11 mm |
H | 14.5 mm |