Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3805 62 18, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew., 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:23217033
  • Hersteller:3805 62 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,05 €/ Stückexkl. MwSt

83,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3805 62 18
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
41 g
C
NPT3/8
D
1/2
F
22 mm
F1
8 mm
H
0.98 in
H
25 mm