Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3805 56 14, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12261428
  • Hersteller:3805 56 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,61 €/ Stückexkl. MwSt

36,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3805 56 14
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
18 g
C
NPT1/4
D
1/4
F
14 mm
F1
4 mm
H
17526 mm