43,51 €/ Stückexkl. MwSt
50,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3805 56 11 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 12 g |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 13 mm |
F | 0.75 in |
F1 | 4 mm |
H | 19050 mm |