78,37 €/ Stückexkl. MwSt
91,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3801 12 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Werkstoff Gewindedichtung | FKM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 30 g |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
F | 21 mm |
F1 | 7 mm |
H | 27 mm |
K | 23 mm |