Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3801 04 10, LF 3800 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216989
  • Hersteller:3801 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,24 €/ Stückexkl. MwSt

33,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3801 04 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
C
G1/8
D
4 mm
F
13 mm
F1
3 mm
H
15 mm
K
14 mm