7,82 €/ Stückexkl. MwSt
9,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3675 56 18 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Werkstoff Gewindedichtung | FKM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 28 g |
C | NPT3/8 |
D | 1/4 |
F1 | 18 mm |
F2 | 5 mm |
H | 0.67 in |
H | 17 mm |