Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3675 14 17, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216953
  • Hersteller:3675 14 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,43 €/ Stückexkl. MwSt

18,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3675 14 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
42 g
C
R3/8
D
14 mm
F1
22 mm
F2
9 mm
H
27 mm
K
24 mm