Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3675 10 17, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216949
  • Hersteller:3675 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,37 €/ Stückexkl. MwSt

10,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3675 10 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
31 g
C
R3/8
D
10 mm
F1
18 mm
F2
8 mm
H
22.5 mm
K
19.5 mm