Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3675 04 14, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 1/4 Gew., 5/32" Rohr OD

  • ERIKS:23216943
  • Hersteller:3675 04 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4000Mindestbestellmenge: 4000

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3675 04 14
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
5/32 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
17 g
C
NPT1/4
D
5/32
F1
14 mm
F2
3 mm
H
15 mm