Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3675 04 13, LF 3600 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216942
  • Hersteller:3675 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,42 €/ Stückexkl. MwSt

7,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3675 04 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
17 g
C
R1/4
D
4 mm
F1
14 mm
F2
3 mm
H
15 mm
K
15 mm