Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3614 08 13, LF 3600 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606326
  • Hersteller:3614 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3614 08 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
28 g
C
G1/4
D
8 mm
E
13.5 mm
F
17 mm
H
32.5 mm
K
18.5 mm