26,47 €/ Stückexkl. MwSt
30,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3200 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3298 03 09 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 4 g |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
F | 6 mm |
G | 6 mm |
H | 13.5 mm |
J | 6 mm |
L | 20.5 mm |