14,37 €/ Stückexkl. MwSt
16,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3200 |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 3218 03 19 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 5 g |
C | M5x0.8 |
D | 3 mm |
G | 6 mm |
H | 10.5 mm |
H1 | 4.5 mm |
J | 8 mm |
L | 15 mm |