Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3198 14 21, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew., 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23214302
  • Hersteller:3198 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,04 €/ Stückexkl. MwSt

28,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3198 14 21
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
35 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L/2
35.5 mm