Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3198 04 19, LF 3000 Serie, T-Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215140
  • Hersteller:3198 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3198 04 19
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
8.5 mm
H
17.5 mm
L/2
14 mm