Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3148 10 21, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215667
  • Hersteller:3148 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,04 €/ Stückexkl. MwSt

18,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3148 10 21
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
62 g
C
R1/2
D
10 mm
F
24 mm
H
61 mm
K
19 mm
L
39 mm
N
20 mm