Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3148 04 10, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215152
  • Hersteller:3148 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3148 04 10
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
H
32.5 mm
K
8.5 mm
L
17.5 mm
N
9 mm