Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 3131 06 10, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew.

  • ERIKS:23215300
  • Hersteller:3131 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,60 €/ Stückexkl. MwSt

4,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
3131 06 10
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
6 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
32 mm
H1
13.5 mm