Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gesteuertes Rückschlagventil Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G1/4 BSPP 7892 08 13

  • ERIKS:12261711
  • Hersteller:7892 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

104,05 €/ Stückexkl. MwSt

121,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7892
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR