Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gesteuertes Rückschlagventil Polymer/Messing vernickelt Ø10mm G1/2 BSPP 7892 10 21

  • ERIKS:12261714
  • Hersteller:7892 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

143,49 €/ Stückexkl. MwSt

167,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7892
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR