Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gesteuertes Drosselrückschlagventil mit entlüftung Polymer/Messing vernickelt Ø8mm G3/8 BSPP 7894 08 17

  • ERIKS:12261720
  • Hersteller:7894 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

148,30 €/ Stückexkl. MwSt

173,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7894
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt