155,71 €/ Stückexkl. MwSt
182,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7894 |
Armatur Typ | Entsperrbares Rückschlagventil |
Material | Technopolymer / Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Körper | Technopolymer / Messing, vernickelt |