Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gesteuertes Drosselrückschlagventil mit entlüftung Polymer/Messing vernickelt Ø10mm G1/2 BSPP 7894 10 21

  • ERIKS:12261722
  • Hersteller:7894 10 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,21 €/ Stückexkl. MwSt

207,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7894
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt