Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gerader Gleichverbinder, 3806 62 00, LF 3800 Serie, Gerade Form, 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:23217039
  • Hersteller:3806 62 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,46 €/ Stückexkl. MwSt

112,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Equal Straight Connector
Hersteller ID
3806 62 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
39 g
D
1/2
G
20 mm
L
48 mm