53,23 €/ Stückexkl. MwSt
62,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Equal Straight Connector |
Hersteller ID | 3806 10 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 33 g |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
L | 45 mm |
L/2 | 22.5 mm |