Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gerade Steckverschraubung Serie 6901, 6901 06 19, Messing vernickelt, 12 mm

  • ERIKS:13226335
  • Hersteller:6901 06 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,70 €/ Stückexkl. MwSt

4,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6901
Hersteller ID
6901 06 19
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M5 x 0.8
Betriebstemperatur
von -10 bis 130 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
C
M5 x 0.8
D
6 mm
E
3 mm
F
11 mm
F1
2.5 mm
H
16 mm