16,83 €/ Stückexkl. MwSt
19,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6801 |
Hersteller ID | 6801 10 21 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Material Dichtung | EPDM |
Material Klemmring | Edelstahl |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
F1 | 8 mm |
H | 18 mm |