3,11 €/ Stückexkl. MwSt
3,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3181 |
Hersteller ID | 3181 06 19 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M5 x 0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
C | M5 x 0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 2.5 mm |
G | 11 mm |
H | 16.5 mm |