72,21 €/ Stückexkl. MwSt
84,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7170 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Aluminium |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Panelmontage | Ja |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Körper | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |