Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gebogen Düse kurtz 0690 06

  • ERIKS:12629797
  • Hersteller:0690 06 01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,24 €/ Stückexkl. MwSt

20,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0690
Gewindeart
metrisch
Anschluss
M12x1.25
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Max. Temperatur
20 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Gewicht
0.034 kg
Max. Betriebsdruck
10 bar