Eriks
LEGRIS

LEGRIS Fluoropolymer-Rohr 1005T10 00 FEP 140 weiß 10x8mm/5m-Rolle

  • ERIKS:23215514
  • Hersteller:1005T10 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

225,36 €/ Stückexkl. MwSt

263,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1005T
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Rollenlänge
5 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
120 mm