Eriks
LEGRIS

LEGRIS Fluoropolymer-Rohr 1005T06 00 FEP 140 weiß 6x4mm/5m-Rolle

  • ERIKS:23215145
  • Hersteller:1005T0600
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1005T
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Rollenlänge
5 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
50 mm