Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle für Steckschläuche 0931 18 21 Messing vernickelt Ø18x20mm/G1/2

  • ERIKS:23216049
  • Hersteller:0931 18 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0931
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
20 mm
Nenngröße
18
Schlüsselweite
22 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
20 mm
E
10 mm
F
22 mm
K
6 mm
L
24 mm