Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle für PA-Rohre 0136 16 17 Messing Ø16mm/Ø13mm/R3/8

  • ERIKS:23214819
  • Hersteller:0136 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,89 €/ Stückexkl. MwSt

12,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0136
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
13.7 mm
Nenngröße
13
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
D1
13 mm
D2
13.7 mm
F
17 mm
L
36.5 mm
L1
20 mm
T
11 mm