12,18 €/ Stückexkl. MwSt
14,25 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0136 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Innendurchmesser Schlauch | 12.7 mm |
Nenngröße | 12 |
Schlüsselweite | 22 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
D1 | 12 mm |
D2 | 12.7 mm |
F | 22 mm |
L | 41 mm |
L1 | 20 mm |
T | 10 mm |