Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0931 08 17 Messing vernickelt 8x9mm/G3/8

  • ERIKS:23216043
  • Hersteller:0931 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0931
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
9 mm
Nenngröße
8
Schlüsselweite
19 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
9 mm
E
9 mm
F
19 mm
K
5 mm
L
19 mm