2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,03 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0931 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 9 mm |
Nenngröße | 8 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D1 | 9 mm |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
K | 5 mm |
L | 19 mm |
2,18 €/ Stückexkl. MwSt
2,55 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026