Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0931 06 10 Messing vernickelt 6x7mm/G1/8

  • ERIKS:23215650
  • Hersteller:0931 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,86 €/ Stückexkl. MwSt

2,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0931
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Innendurchmesser Schlauch
7 mm
Nenngröße
6
Schlüsselweite
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
7 mm
E
6 mm
F
12 mm
K
4.5 mm
L
19 mm