11,62 €/ Stückexkl. MwSt
13,60 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0191 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Innendurchmesser Schlauch | 15.2 mm |
Nenngröße | 13 |
Schlüsselweite | 27 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D1 | 15.2 mm |
E | 11 mm |
F | 27 mm |
K | 7 mm |
L | 29.5 mm |
5,83 €/ Stückexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026