7,15 €/ Stückexkl. MwSt
8,37 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0191 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Innendurchmesser Schlauch | 15.2 mm |
Nenngröße | 13 |
Schlüsselweite | 17 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
D1 | 15.2 mm |
E | 9.5 mm |
F | 17 mm |
K | 5 mm |
L | 22.5 mm |
2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026