Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0191 10 13 Messing vernickelt 10x12,2mm/G1/4

  • ERIKS:23214820
  • Hersteller:0191 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,63 €/ Stückexkl. MwSt

7,76 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0191
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Innendurchmesser Schlauch
12.2 mm
Nenngröße
10
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
D1
12.2 mm
E
9.5 mm
F
17 mm
K
5 mm
L
22.5 mm
Alternativen

2,14 €/ Stückexkl. MwSt

2,50 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026