Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 32 34 Messing 32x34,5mm/R1

  • ERIKS:23215205
  • Hersteller:0123 32 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,66 €/ Stückexkl. MwSt

44,06 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Innendurchmesser Schlauch
34.5 mm
Nenngröße
32
Schlüsselweite
36 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
34.5 mm
F
36 mm
L
70 mm
L1
43 mm
T
24 mm