Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 25 27 Messing 25x26,7mm/R3/4

  • ERIKS:23215191
  • Hersteller:0123 25 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,04 €/ Stückexkl. MwSt

25,79 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Innendurchmesser Schlauch
26.7 mm
Nenngröße
25
Schlüsselweite
27 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
26.7 mm
F
27 mm
L
62 mm
L1
38 mm
T
18 mm