15,21 €/ Stückexkl. MwSt
17,80 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0123 |
Material | Messing |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Innendurchmesser Schlauch | 21.5 mm |
Nenngröße | 19 |
Schlüsselweite | 22 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
D1 | 21.5 mm |
F | 22 mm |
L | 59 mm |
L1 | 38 mm |
T | 14 mm |