Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 13 21 Messing 13x15mm/R1/2

  • ERIKS:23214667
  • Hersteller:0123 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Innendurchmesser Schlauch
15 mm
Nenngröße
13
Schlüsselweite
22 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
15 mm
F
22 mm
L
50.5 mm
L1
29.5 mm
T
12 mm