Eriks
LEGRIS

LEGRIS Einschraubtülle 0123 13 17 Messing 13x15mm/R3/8

  • ERIKS:23214666
  • Hersteller:0123 13 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0123
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Innendurchmesser Schlauch
15 mm
Nenngröße
13
Schlüsselweite
17 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
D1
15 mm
F
17 mm
L
46 mm
L1
29.5 mm
T
11 mm